サンコー(三甲)
ハンドカーSM用 125Φ固定キャスタ 一式
多くの実績を持つ、重量物運搬用に最適なキャスタです。
スチールボールが上下2段に組み込まれていますので旋回性能に優れています。
1輪分のキャスタ及びボルト(4本)、ナット(4個)のセットです。
トラスコ品番
385-9533
種別
918171
形状
固定
質量(kg)
1.34
車輪径(Φmm)
125
材質(車輪)
ゴム
車輪幅(mm)
38
取付高(mm)
168
取付穴径(Φmm)
11
取付座(mm)
140×94
取付ピッチ(mm)
100×56(112×53)
許容荷重(N)
1470
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39562984
91108501
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください