TRUSCO
MKP樹脂台車用 自在キャスターΦ100ゴム車
(1件のレビュー)
MKP樹脂台車交換部品
トラスコ品番
389-9306
形状
自在車
質量(kg)
0.67
材質(車輪)
ゴム
車輪幅(mm)
29
許容荷重(N)
588
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付座A×B(mm)
取付ピッチX×Y(mm)
取付穴径P(Φmm)
車輪径D(Φmm)
取付高H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39563124
EJS-100
100×65
82×40
8.8
100
120
¥
3,460
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください