エコ運搬車用 空気タイヤ 固定キャスターΦ220 ゴム車

エコ運搬車用 空気タイヤ 固定キャスターΦ220 ゴム車 - TRUSCOエコ運搬車用 空気タイヤ 固定キャスターΦ220 ゴム車 - TRUSCO

空気圧のクッションにより凸凹のある床面に対して衝撃を和らげます。

用途エコ運搬車(空気入タイヤ仕様)用固定キャスター材質(車輪)スチレンブタジエンゴム(SBR)仕様プレート式トラスコ品番303-3783種別固定車質量(kg)3.3車輪幅(mm)62取付座A×B(mm)158×120取付高H(mm)225取付ピッチX×Y(mm)112×63車輪径D(Φmm)225取付穴径P(Φmm)14車輪タイプ空気入り内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39563185SD220ARK225158×120112×63225
20,250
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする