曜日別特売
SD220ARK エコ運搬車用 空気タイヤ 固定キャスターΦ220 ゴム車 TRUSCO 39563185

代表画像

エコ運搬車用 空気タイヤ 固定キャスターΦ220 ゴム車

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
39563185
品番
SD220ARK
参考基準価格(税別)¥20,250販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

空気圧のクッションにより凸凹のある床面に対して衝撃を和らげます。

用途
エコ運搬車(空気入タイヤ仕様)用固定キャスター
車輪径(Φmm)
225
取付座(mm)
158×120
取付ピッチ(mm)
112×63
取付高(mm)
225
仕様
プレート式
トラスコ品番
303-3783
種別
固定車
質量(kg)
3.3
材質(車輪)
スチレンブタジエンゴム(SBR)
車輪幅(mm)
62
取付座A×B(mm)
158×120
取付高H(mm)
225
取付ピッチX×Y(mm)
112×63
車輪径D(Φmm)
225
取付穴径P(Φmm)
14
車輪タイプ
空気入り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする