TRUSCO
クリーンラビット 100Φウレタン車SUS金具 1段引出ハンドル付
仕様
組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ、ハンドル・引出し付
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
段数
3
キャスター
自在式2個、自在式(ストッパー付)2個
引出し数
1段
均等積載量(kg/段)
50
有効寸法(高さ)(mm)
(こぼれ止め)40
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
荷台寸法(幅)(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
ハンドル高さ(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(荷台)
材質(車輪)
材質(車輪・金具)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39563237
CRB953HVSU100
150
500
500
903
100
19.4
ステンレス(SUS304)
ナイロンウレタン
ステンレス(SUS304)
¥
170,980
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39563246
CRB963HVSU100
150
400
600
903
100
18.4
ステンレス(SUS304)
ナイロンウレタン
ステンレス(SUS304)
¥
176,160
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
9日以内出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。