プレス製キャスター(リテーナ付)ゴム車固定パイ200

プレス製キャスター(リテーナ付)ゴム車固定パイ200 - TRUSCO

車輪回転部にラジアルベアリングを採用し走行音を低減します。

車輪径D(Φmm)200材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)46車輪タイプ単輪取付高H(mm)250特性静音取付座A×B(mm)155×102トラスコ品番389-9195種別固定車質量(kg)2.75取付ピッチX×Y(mm)112~114×56~63取付穴径P(Φmm)11.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39563404TRK200C
3,820
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする