※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TRK200C プレス製キャスター(リテーナ付)ゴム車固定パイ200 TRUSCO 39563404 TRK200C プレス製キャスター(リテーナ付)ゴム車固定パイ200 TRUSCO 39563404

プレス製キャスター(リテーナ付)ゴム車固定パイ200

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39563404 品番TRK200C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,820

車輪回転部にラジアルベアリングを採用し走行音を低減します。

車輪径D(Φmm)200 材質(車輪)ゴム 車輪幅(mm)46 車輪タイプ単輪 取付高H(mm)250 特性静音 取付座A×B(mm)155×102 トラスコ品番389-9195 種別固定車 質量(kg)2.75 取付ピッチX×Y(mm)112〜114×56〜63 取付穴径P(Φmm)11.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする