TRUSCO
省音ハイテナー用 自在ストッパー付キャスターΦ150ゴム車
省音タイプです。
材質(車輪)
ゴム
トラスコ品番
389-9080
質量(kg)
1.76
車輪幅(mm)
38
ストッパー
回転ストッパー
取付穴径P(mm)
11
特性
静音
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39563702
THTXJ150S
150
100×100
80×80(75×75)
190
¥
5,110
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください