アドクリーンシューズ・ショートタイプ

アドクリーンシューズ・ショートタイプ - ガードナーアドクリーンシューズ・ショートタイプ - ガードナーアドクリーンシューズ・ショートタイプ - ガードナー

足裏の形状にフィットし長時間履いても疲れにくく、脚への負担を軽減します。

用途クリールームダウンフロー用。足幅3Eホワイト種類クリーンシューズ材質(アッパー)人工皮革材質(ソール)エーテル系ポリウレタン(耐加水分解性)機能静電気対策電気抵抗(Ω)105~8靴タイプショートブーツ内容量1足
注意
※クリーンパックではありません。
全8種類を絞り込む
サイズ(cm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39563806G7720124.024
12,000
9,498
10,448(税込)
当日出荷
メーカー直送
39563815G7720124.524.5
12,000
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
39563824G7720125.025
12,000
9,498
10,448(税込)
当日出荷
メーカー直送
39563833G7720125.525.5
12,000
9,498
10,448(税込)
当日出荷
メーカー直送
39563842G7720126.026
12,000
9,498
10,448(税込)
当日出荷
39563851G7720126.526.5
12,000
9,498
10,448(税込)
当日出荷
39563867G7720127.027
12,000
9,498
10,448(税込)
当日出荷
39563876G7720128.028
12,000
9,498
10,448(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする