曜日別特売

トウガード付 ワイド樹脂先芯入りスニーカー MPN-901

トウガード付 ワイド樹脂先芯入りスニーカー MPN-901 - ミドリ安全トウガード付 ワイド樹脂先芯入りスニーカー MPN-901 - ミドリ安全トウガード付 ワイド樹脂先芯入りスニーカー MPN-901 - ミドリ安全トウガード付 ワイド樹脂先芯入りスニーカー MPN-901 - ミドリ安全トウガード付 ワイド樹脂先芯入りスニーカー MPN-901 - ミドリ安全

合成ゴム製のトウガードキャップが、破損しやすいつま先部を保護します。
かかと部に底減りしにくい合成ゴムを使用しています。
合成ゴム製のトウガードキャップが、破損しやすいつま先部を保護します。
底減りしにくい合成ゴム製ヒールです。

足幅3Eブルー形状ローカット種類セーフティーシューズ規格JSAA A種認定材質(アッパー)人工皮革、メッシュ材質(ソール)EVA、合成ゴム標準質量(g/片足)390(26.0cm)材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー内容量1足
全14種類を絞り込む
サイズ(cm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39565547MPN901BL22.522.5
11,600
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
39565556MPN901BL23.023
11,600
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
39565565MPN901BL23.523.5
11,600
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
39565574MPN901BL24.024
11,600
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
39565583MPN901BL24.524.5
11,600
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
39565592MPN901BL25.025
11,600
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39565601MPN901BL25.525.5
11,600
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
39565617MPN901BL26.026
11,600
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
39565626MPN901BL26.526.5
11,600
5,998
6,598(税込)
当日出荷
返品不可
39565635MPN901BL27.027
11,600
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
39565644MPN901BL27.527.5
11,600
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
39565653MPN901BL28.028
11,600
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39565662MPN901BL29.029
11,600
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
10363404MPN901B-30.030
11,600
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする