ワイド樹脂先芯入り通気スニーカー MPV01

ワイド樹脂先芯入り通気スニーカー MPV01 - ミドリ安全ワイド樹脂先芯入り通気スニーカー MPV01 - ミドリ安全ワイド樹脂先芯入り通気スニーカー MPV01 - ミドリ安全ワイド樹脂先芯入り通気スニーカー MPV01 - ミドリ安全ワイド樹脂先芯入り通気スニーカー MPV01 - ミドリ安全ワイド樹脂先芯入り通気スニーカー MPV01 - ミドリ安全
(2件のレビュー)

通気底と、サイドの通気メッシュ材の相乗効果でムレに強く快適に使用できます。
衝撃吸収性に優れたクッションインソールを採用しました。
通気底と、サイドの通気メッシュ材の相乗効果でムレに強く快適に使用できます。
衝撃吸収性に優れたクッションインソールを採用しました。

足幅3Eホワイト/ブルー形状ローカット種類セーフティーシューズ規格JSAA A種認定材質(アッパー)人工皮革、メッシュ材質(ソール)EVA、合成ゴム標準質量(g/片足)405(26.0cm)機能通気性、衝撃吸収性材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー内容量1足
全15種類を絞り込む
サイズ(cm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39565906MPV01WBL22.022
11,600
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
39565915MPV01WBL22.522.5
11,600
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
39565924MPV01WBL23.023
11,600
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39565933MPV01WBL23.523.5
11,600
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
39565942MPV01WBL24.024
11,600
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
39565951MPV01WBL24.524.5
11,600
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
39565967MPV01WBL25.025
11,600
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
39565976MPV01WBL25.525.5
11,600
5,998
6,598(税込)
当日出荷
39565985MPV01WBL26.026
11,600
6,398
7,038(税込)
当日出荷
39565994MPV01WBL26.526.5
11,600
5,998
6,598(税込)
当日出荷
39566003MPV01WBL27.027
11,600
6,398
7,038(税込)
当日出荷
39566012MPV01WBL27.527.5
11,600
6,398
7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39566021MPV01WBL28.028
11,600
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39566037MPV01WBL29.029
11,600
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
10363438MPV01WBL30.030
11,600
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39565994
2020-07-07
用途: 作業用の靴として
運輸・通信業

思った以上に軽くて、曲げにも違和感無くで良い。
流石ミドリ安全!

対象商品 : 39565994
2019-06-11
用途: コインパーキング機器類のメンテナンス時等
株式会社テクノワークサービス建設業・工事業

思ったより軽く とても履き心地が良く、大変満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする