曜日別特売

安全靴 半長靴 AS24

安全靴 半長靴 AS24 - シモン安全靴 半長靴 AS24 - シモン

履き口のトップラインクッションにより、足当たりも優しくソフトな履き心地です。
ワイドな鋼製先芯で、足当たりと靴下切れを軽減します。
靴底にはNBR系合成ゴムを使用し、耐油性、耐摩耗性に優れた効果を発揮します。

用途一般作業、熱現場など。形状ハイカット種類安全靴材質(アッパー)牛本革(ソフトシュリンク)材質(ソール)合成ゴム(NBR)1層JIS規格JIS T8101 C1/S/BO合格材質(先芯)耐圧迫性荷重(kN)10±0.1メーカー商品コード2184240靴タイプ半長靴内容量1足
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
足幅
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39568417AS2423.53Eブラック耐油性、耐摩耗性
12,400
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
39568426AS24243Eブラック耐油性、耐摩耗性
12,400
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
39568435AS2424.53Eブラック耐油性、耐摩耗性
12,400
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
39568444AS24253Eブラック耐油性、耐摩耗性
12,400
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
39568453AS2425.53Eブラック耐油性、耐摩耗性
12,400
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
39568462AS24263Eブラック耐油性、耐摩耗性
12,400
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
39568471AS2426.53Eブラック耐油性、耐摩耗性
12,400
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
39568487AS24273Eブラック耐油性、耐摩耗性
12,400
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
39568496AS2427.53Eブラック耐油性、耐摩耗性
12,400
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
39568505AS24283Eブラック耐油性、耐摩耗性
12,400
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする