曜日別特売

安全半長靴 CF140

安全半長靴 CF140 - ミドリ安全安全半長靴 CF140 - ミドリ安全安全半長靴 CF140 - ミドリ安全安全半長靴 CF140 - ミドリ安全安全半長靴 CF140 - ミドリ安全安全半長靴 CF140 - ミドリ安全安全半長靴 CF140 - ミドリ安全

歩きやすく疲れにくい「バランス設計」です。
クッション性に優れたソールで足にかかる衝撃を軽減します。
水や油など滑りやすい現場・職場でも安心して作業ができます。

ブラック足幅3E形状ハイカット種類安全靴長さ(cm)24(26.0cm)材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押し)材質(ソール)発泡ポリウレタン(2層)標準質量(g/片足)490(26.0cm)機能クッション性、耐滑性、耐摩耗性、かかと衝撃吸収JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVAカップインソール靴タイプ半長靴内容量1足
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39569476CF14023.5-23.5
オープン13,980
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39569485CF14024.0-24
オープン13,980
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
39569494CF14024.5-24.5
オープン13,980
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
39569503CF14025.0-25
オープン14,980
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39569512CF14025.5-25.5
オープン14,980
14,980
16,478(税込)
当日出荷
返品不可
39569521CF14026.0-26
オープン14,980
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39569537CF14026.5-26.5
オープン14,980
14,980
16,478(税込)
当日出荷
39569546CF14027.0-27
オープン14,980
14,980
16,478(税込)
当日出荷
39569555CF14027.5-27.5
オープン13,980
13,980
15,378(税込)
当日出荷
39569564CF14028.0-28
オープン14,980
14,980
16,478(税込)
当日出荷
65455970CF14027.0【ワケあり】※理由あり(未使用・パッケージ不良)27
オープン14,980
12,680
アウトレット
13,948(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする