曜日別特売

安全靴 (紳士靴タイプ) WK300L

安全靴 (紳士靴タイプ) WK300L - ミドリ安全安全靴 (紳士靴タイプ) WK300L - ミドリ安全
(2件のレビュー)

クッション性に優れたソールで足にかかる衝撃を軽減します。
軽量でJIS規格L種クリアの樹脂先芯を使用しています。
小石や砂を運びにくいフラットソールです。

ブラック足幅3E形状ローカット種類安全靴材質(アッパー)牛クロム革(銀付)材質(ソール)発泡ポリウレタン(2層)標準質量(g/片足)370(26.0cm)機能クッション性、軽量JIS規格JIS T8101 C1/L/E/BO材質(先芯)樹脂耐圧迫性荷重(kN)4.5±0.1甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプ革靴内容量1足
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39570185WK300L23.523.5
15,400
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
39570194WK300L24.024
15,400
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39570203WK300L24.524.5
15,400
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39570212WK300L25.025
15,400
13,980
15,378(税込)
当日出荷
返品不可
39570221WK300L25.525.5
15,400
13,980
15,378(税込)
当日出荷
39570237WK300L26.026
15,400
13,980
15,378(税込)
当日出荷
39570246WK300L26.526.5
15,400
13,980
15,378(税込)
当日出荷
39570255WK300L27.027
15,400
13,980
15,378(税込)
当日出荷
39570264WK300L27.527.5
15,400
13,980
15,378(税込)
当日出荷
返品不可
39570273WK300L28.028
15,400
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39570212
2020-10-20
用途: 登下校時に於ける子どもの見守り活動
農・林・水産業

履きごこちのフイット感は大変良いです。
子どもの動きに対して走ったり、急な動きにも
脱げたり滑りもなく、安心して見守りができます。

対象商品 : 39570221
2020-10-25
用途: 積込
丸山物流株式会社運輸・通信業

軽くて疲れにくい設計で満足しています。
デザインも良くお洒落です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

短靴の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/634/
2023-02-17

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする