ミドリ安全
安全靴 (紳士靴タイプ) WK310L
クッション性に優れたソールで足にかかる衝撃を軽減します。
軽量でJIS規格L種クリアの樹脂先芯を使用しています。
小石や砂を運びにくいフラットソールです。
形状
ローカット
種類
安全靴
材質(アッパー)
牛クロム革(銀付)
材質(ソール)
発泡ポリウレタン(2層)
標準質量(g/片足)
370(26.0cm)
JIS規格
JIS T8101 C1/L/E/BO
材質(先芯)
樹脂
耐圧迫性荷重(kN)
4.5±0.1
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
革靴
内容量
1足
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
足幅
色
機能
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39570282
WK310L23.5
23.5
3E
ブラック
クッション性、軽量
¥
13,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39570291
WK310L24.0
24
3E
ブラック
クッション性、軽量
¥
13,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39570307
WK310L24.5
24.5
3E
ブラック
クッション性、軽量
¥
13,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39570316
WK310L25.0
25
3E
ブラック
クッション性、軽量
¥
13,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39570325
WK310L25.5
25.5
3E
ブラック
クッション性、軽量
¥
13,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39570334
WK310L26.0
26
3E
ブラック
クッション性、軽量
¥
13,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39570343
WK310L26.5
26.5
3E
ブラック
クッション性、軽量
¥
13,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39570352
WK310L27.0
27
3E
ブラック
クッション性、軽量
¥
13,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39570361
WK310L27.5
27.5
3E
ブラック
クッション性、軽量
¥
13,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39570377
WK310L28.0
28
3E
ブラック
クッション性、軽量
¥
13,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください