曜日別特売

安全靴 長編上靴 AS23

安全靴 長編上靴 AS23 - シモン安全靴 長編上靴 AS23 - シモン安全靴 長編上靴 AS23 - シモン

履き口のトップラインクッションにより、足当たりも優しくソフトな履き心地です。
ワイドな鋼製先芯で、足当たりと靴下切れを軽減します。
靴底にはNBR系合成ゴムを使用し、耐油性、耐摩耗性に優れた効果を発揮します。

用途一般作業、熱現場など。ブラック足幅3E形状ハイカット種類安全靴材質(アッパー)牛本革(ソフトシュリンク)材質(ソール)合成ゴム(NBR)1層機能耐油性、耐摩耗性JIS規格JIS T8101 C1/S/BO合格材質(先芯)耐圧迫性荷重(kN)10±0.1メーカー商品コード2184230甲被タイプ紐タイプ靴タイプ長編上靴内容量1足
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39571384AS2323.5
12,100
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
39571393AS2324
12,100
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
39571402AS2324.5
12,100
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
39571411AS2325
12,100
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
39571427AS2325.5
12,100
6,998
7,698(税込)
当日出荷
39571436AS2326
12,100
6,998
7,698(税込)
当日出荷
39571445AS2326.5
12,100
6,998
7,698(税込)
当日出荷
39571454AS2327
12,100
6,998
7,698(税込)
当日出荷
39571463AS2327.5
12,100
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
39571472AS2328
12,100
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする