オーバーグラス型 保護メガネ (通気孔付)

オーバーグラス型 保護メガネ (通気孔付) - ミドリ安全

ゴーグルとオーバーグラスの良さを融合した画期的製品です。
メガネ併用可能です。
レンズ、テンプルの交換が可能です。

仕様通気孔付レンズ色クリア材質(フレーム)ポリプロピレン/ウレタン系エラストマー材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.2内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39572827X-9302GG-GY384-4811グレー
3,000
取扱い終了
39572836X-9302GG-OR384-4820オレンジ
3,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする