ABS製ヘルメット (ソフトカバー付・高通気タイプ)

ABS製ヘルメット (ソフトカバー付・高通気タイプ) - ミドリ安全ABS製ヘルメット (ソフトカバー付・高通気タイプ) - ミドリ安全ABS製ヘルメット (ソフトカバー付・高通気タイプ) - ミドリ安全

ソフトカバー付で、ヘルメットの接触による製品へのキズつきを防止します。
コンパクトなデザインで狭所作業に最適です。
大胆な通気孔で、内部のムレを効果的に軽減します。

用途飛来・落下物・墜落時保護用。種類MP型材質(帽体)ABS樹脂、(ソフトカバー)発泡ポリプロピレン・オレフィン系エラストマー複合材色(帽体)ホワイト仕様衝撃吸収ライナー付、RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構トラスコ品番388-8045質量(g)490寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)225×262×161衝撃吸収ライナー通気孔ありひもタイプワンタッチ使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用区分
種類
材質
ひもタイプ
色(帽体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39573694SC18BVRAKPWGY飛来・落下物用、墜落時保護用MP型(帽体)ABS樹脂、(ソフトカバー)発泡ポリプロピレン・オレフィン系エラストマー複合材ワンタッチホワイト
10,000
8,198
9,018(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする