曜日別特売

ABS製ヘルメット (高通気タイプ)

ABS製ヘルメット (高通気タイプ) - ミドリ安全ABS製ヘルメット (高通気タイプ) - ミドリ安全ABS製ヘルメット (高通気タイプ) - ミドリ安全ABS製ヘルメット (高通気タイプ) - ミドリ安全ABS製ヘルメット (高通気タイプ) - ミドリ安全ABS製ヘルメット (高通気タイプ) - ミドリ安全
(1件のレビュー)

頭頂部前後と側面の通気孔が、内部のムレを効果的に軽減します。
頭頂部のカラーバリエーションで様々な識別が容易にできます。
サイズ合わせが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。
国家検定合格品。

用途飛来・落下物・墜落時保護用。種類アメリカン色(帽体)ホワイト衝撃吸収ライナー通気孔ありひもタイプワンタッチ材質(帽体)ABS樹脂仕様衝撃吸収ライナー付、RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構質量(g)415寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)221×282×162使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39573703SC13BVRAKPW388-7944
6,400
3,398
3,738(税込)
当日出荷
39573712SC13BVRAKPWGN388-7952
6,400
3,398
3,738(税込)
当日出荷
39573721SC13BVRAKPWOR388-7961
6,400
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-22
用途: 社内外での作業時
製造業

熱中症対策で総入れ替えしました。すぐ発送されるので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする