曜日別特売

FRP製ヘルメット (MPタイプ)

FRP製ヘルメット (MPタイプ) - ミドリ安全FRP製ヘルメット (MPタイプ) - ミドリ安全FRP製ヘルメット (MPタイプ) - ミドリ安全FRP製ヘルメット (MPタイプ) - ミドリ安全
(2件のレビュー)

サイズ合せが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。
熱場作業に適しています。

用途飛来・落下物用。仕様RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構質量(g)390寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)221×262×150内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(帽体)
使用区分
材質
ひもタイプ
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39573791SCMRAWホワイト飛来・落下物用(帽体)FRP樹脂ワンタッチMP型
3,600
2,498
2,748(税込)
当日出荷
39573807SCMRAYイエロー飛来・落下物用(帽体)FRP樹脂ワンタッチMP型
3,600
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39573807
2020-09-25
用途: 防災用
その他業種

防災用に購入しました。同価格帯の別のメーカーのものも一緒に購入しましたが素材や機能的にもどちらもほとんど同じように感じました。
ただ、こちらのほうが若干軽い気がしたので、避難時、少しでも身が軽いほうがいいと思う私は、こちらが好みです。

対象商品 : 39573791
2020-10-22
用途: ホイスト作業時に使用
トーヨーエイテック株式会社製造業

落下物での危険作業で安全に行うための保護具を購入するため

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする