曜日別特売

PC製ヘルメット (透明バイザータイプ)

PC製ヘルメット (透明バイザータイプ) - ミドリ安全
(1件のレビュー)

建設業労働災害防止協会推薦品です。
溝なしタイプです。
頭頂部に近い通気孔が、内部のムレを効果的に軽減します。
クリアバイザーで上方視界を確保します。
サイズ合せが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。

用途
飛来・落下物・墜落時保護・電気用。
電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)
通気孔なし仕様衝撃吸収ライナー付、RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構材質(帽体)ポリカーボネイト樹脂質量(g)440種類アメリカン寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)218×283×163衝撃吸収ライナーひもタイプワンタッチ使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色(帽体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39573965SC12PCLRAKPBLS388-7910ブルー
5,600
取扱い終了
代替品有
39573974SC12PCLRAKPWGN388-7928ホワイト
5,600
取扱い終了
代替品有
39573983SC12PCLRAKPWS388-7936ホワイト
5,600
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39573965SC12PCLRAKPBLS26729614SC-12PCLRA-ALPHA-BL/SSC12PCLRAKPBLS αライナーヘルメット SC-12PCL RA α ミドリ安全 26729614αライナーヘルメット SC-12PCL RA αミドリ安全1個
5,298
税込5,828
メーカーモデルチェンジ後継品
39573974SC12PCLRAKPWGN26729623SC-12PCLRA-ALPHA-W/GNSC12PCLRAKPWGN αライナーヘルメット SC-12PCL RA α ミドリ安全 26729623αライナーヘルメット SC-12PCL RA αミドリ安全1個
5,398
税込5,938
メーカーモデルチェンジ後継品
39573983SC12PCLRAKPWS26729632SC-12PCLRA-ALPHA-W/SSC12PCLRAKPWS αライナーヘルメット SC-12PCL RA α ミドリ安全 26729632αライナーヘルメット SC-12PCL RA αミドリ安全1個
5,398
税込5,938
メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39573983
2020-01-23
用途: 電気工事の作業用
建設業・工事業

透明タイプのバイザーが付いているので視界が良く快適に作業できます。
雨天時は雨水が顔にかかるのも防げて重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする