曜日別特売

メジャーローブガード

メジャーローブガード - トワロン(TOWA/東和コーポレーション)

好評のメジャーローブフィットのフルコートタイプです。
東和独自の細かい凹凸を施したすべり止め加工【マイクロフィニッシュ】でドライ・ウェットの両方で高いグリップ効果を発揮します。
非常に柔らかくしなやかな使用感です。

用途建設業、土木業、漁業など。厚さ(mm)1.3パープル入数(双)1材質(裏)綿70・ポリエステル30%材質(表)天然ゴム内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39575584162SS
オープン
取扱い終了
代替品有
39575575162MM
オープン
取扱い終了
代替品有
39575557162LL
オープン
取扱い終了
代替品有
39575566162LLLL
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39575584162S48943544155162S ニュートワロン トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 48943544ニュートワロントワロン(TOWA/東和コーポレーション)1双
579
税込637
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39575575162M09211702155162M ニュートワロン トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 09211702ニュートワロントワロン(TOWA/東和コーポレーション)1双
569
税込626
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39575557162L09211711155162L ニュートワロン トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 09211711ニュートワロントワロン(TOWA/東和コーポレーション)1双
569
税込626
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39575566162LL39575401155162LL ニュートワロン トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 39575401ニュートワロントワロン(TOWA/東和コーポレーション)1双
539
税込593
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天然ゴム手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする