山本光学
バックコーチ
作業の負担から腰をサポートします。
本体ベルト外側の伸縮性のあるベルトが、快適な強さに調節できます。
用途
腰に負担のかかる作業、動作の多い方に。
腰を痛めた経験のある方に。
腰の筋力低下が気になる方に。
色
ネイビーブルー
幅(cm)
(背部天地幅)19
材質
ネオプレンゴム、ポリエステル、ナイロン
内容量
1個
注意
※安全帯としては絶対に使用しないでください。
※腰痛の治療器具ではありません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
質量(g)
適応胴囲(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39579766
BC10L
379-3672
L
200
95~107
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
39579775
BC10M
379-3681
M
175
81~94
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
当日出荷
39579784
BC10S
379-3699
S
150
61~80
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください