(1件のレビュー)

シート両面厚手ラミネート加工です。
ベルト部分は引張強度約2tに耐えます。
袋口に4ヵ所のハトメ付、紐などで袋口とじ可能です。

用途廃材・クズなどの収集袋、収納・保管袋など。厚さ(mm)0.53グリーン材質ポリエチレン(PE)材質(ベルト)ポリプロピレン(PP)RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ本体内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39580913W-10120550×470
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
39580904W-970420×410
オープン
取扱い終了
39580922W-11180600×550
オープン
取扱い終了
39580931W-12300750×630
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39580913W-1007409231W-310W-10 作業袋 ユタカメイク 07409231作業袋ユタカメイク1個
4,998
税込5,498
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39580922
2021-09-28
用途: 草刈の草の回収、野菜残渣の片付け
清川管工設備建設業・工事業

使用した後、水洗いして屋外で干し忘れしても、日照による劣化がありません。袋を持ち上げる時に、橫に、取ってがないのが残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする