ワンダーフートン

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39580922 品番W-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

シート両面厚手ラミネート加工です。
ベルト部分は引張強度約2tに耐えます。
袋口に4ヵ所のハトメ付、紐などで袋口とじ可能です。

容量(L)180 厚さ(mm)0.53 グリーン 寸法(縦×横)(mm)600×550 用途廃材・クズなどの収集袋、収納・保管袋など。 トラスコ品番367-8008 材質ポリエチレン(PE) 質量(g)800 材質(ベルト)ポリプロピレン(PP) RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ本体

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39580922
2021-09-28
用途:
草刈の草の回収、野菜残渣の片付け
清川管工設備 様 (建設業・工事業)

使用した後、水洗いして屋外で干し忘れしても、日照による劣化がありません。袋を持ち上げる時に、メに、取ってがないのが残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする