アルインコ
コンパクトデジタル無線機 簡易登録申請タイプ
簡単な登録で使用できる1Wタイプのコンパクトデジタル簡易無線です。
アンテナは2種類付属しています。
個人、グループ、全体の個別呼び出し設定が可能です。
仕様
交互通話:30チャンネル
防水仕様
用途
工場や店舗などで特定小電力トランシーバーでは少しエリアに不安のあるユーザー様に適しています。
付属品
リチウムイオンバッテリー、急速充電器、アダプター、ベルトクリップ、ストラップ、アンテナ(ロング・ショート)、申請書類一式
長さ(mm)
(アンテナ)45、220
色
ブラック
受信可能距離
(通話距離)市街地:約300~500m、郊外地:約1~3km
出力(mW)
1
内容量
1台
注意
※ご使用には登録申請が必要です。
※RAL(W)方式以外のデジタル登録局とは通信できません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39581175
DJDP10B
コンパクトデジタル無線機 簡易登録申請タイプ
¥
50,286
取扱い終了
39581184
DJDP10A
-
¥
47,429
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください