DJDP10A コンパクトデジタル無線機 簡易登録申請タイプ アルインコ 39581184

コンパクトデジタル無線機 簡易登録申請タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39581184 品番DJDP10A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥47,429
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

簡単な登録で使用できる1Wタイプのコンパクトデジタル簡易無線です。
アンテナは2種類付属しています。
個人、グループ、全体の個別呼び出し設定が可能です。

仕様
交互通話:30チャンネル
防水仕様
用途工場や店舗などで特定小電力トランシーバーでは少しエリアに不安のあるユーザー様に適しています。 付属品リチウムイオンバッテリー、急速充電器、アダプター、ベルトクリップ、ストラップ、アンテナ(ロング・ショート)、申請書類一式 トラスコ品番385-3730 長さ(mm)(アンテナ)45、220 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×31×98 受信可能距離(通話距離)市街地:約300〜500m、郊外地:約1〜3km 出力(mW)1
注意
※ご使用には登録申請が必要です。
※RAL(W)方式以外のデジタル登録局とは通信できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする