特定小電力トランシーバー DEMITOSS 20

特定小電力トランシーバー DEMITOSS 20 - KENWOOD
(1件のレビュー)

交互通話20チャンネルタイプです。
周囲の騒音が気になったら音圧をアップして聞きやすくします。
残りの通話量をひと目で確認。バッテリー残量表機能付です。
仲間の声だけ受信。混信を避ける、グループモード機能付です。
省電力、長時間運用が可能です。

使用時間
アルカリ乾電池(単三乾電池×3):約60時間
専用ニッケル水素バッテリー(UPB-5N):約24時間
送信出力10mWチャンネル数20ch通信距離約100~200m(市街地)、約1~2km(郊外)電源単3乾電池3本(電池別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.5×103.9×26 (突起物除く)通信方法単信方式その他アルカリ乾電池、専用ニッケル水素バッテリー(UPB-5N)は別売です。付属品ベルトフック質量(g)約180(電池含む)使用温度範囲(℃)-10~+50定格電圧(V)DC4.5V(単三乾電池×3)周波数範囲(MHz)422.05~422.30の指定されたシンプレックス20チェンネル(12.5kHzステップ)電波形式F3E、F2D防塵防水性能IPX2(旧JIS保護等級2)、防滴2形相当(スピーカー、マイク端子未使用時)内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39581455UBZ-LM20Bブラック
14,800
取扱い終了
39581482UBZ-LM20Yイエロー
14,800
取扱い終了
39581464UBZ-LM20RDレッド
14,800
取扱い終了
39581473UBZ-LM20SLシルバー
14,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39581455
2015-03-14
用途: 工場と事務所の連絡
建設業・工事業

工場内と事務所の連絡に使い、従来の移動ロスがへり、作業効率改善になっている。導入して非常に良かった。
状況により、又、追加購入を考えたい。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする