スタンダード
特定小電力トランシーバー 同時通話片側通話両用型
耐衝撃を考慮した特殊ラバーグリップによる堅牢構造です。
同時通話27チャンネル・交互通話20チャンネルタイプです。
本体の薄さは21mm、重さは140gの軽量・コンパクトボディです。
仕様
交互通話:20チャンネル、同時通話:27チャンネル
防水機能付
用途
クレーン・重機等の作業誘導を要する連絡に工場・建設現場等の安全確認を要する現場に細心の注意・微妙な調整が求められる現場に
種類
特定小電力トランシーバー
付属品
リチウムイオンバテリー(FNB-77LI)、急速充電器(VAC-850)、ベルトクリップ、中間ケーブル
トラスコ品番
393-6996
長さ(mm)
(アンテナ)147
色
ブラック
電源
充電式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
61×22.5×84
出力(mW)
10/1(切替可能)
内容量
1台
注意
※VLM-850Aは本体のみで使用することはできません。
※必ずオプションでヘッドセットもしくはタイピンマイクが必要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
参考基準価格
(税別)
数量
39581543
VLM850A
¥95,000
取扱い終了
¥95,000
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください