ニコUFO 夜間自動点灯タイプ

ニコUFO 夜間自動点灯タイプ - 日動工業ニコUFO 夜間自動点灯タイプ - 日動工業ニコUFO 夜間自動点灯タイプ - 日動工業

電池式なので配線が不要です。
マグネット付なので設置が簡単です。
LEDを採用しています。

連続点灯時間
(点滅時間)180時間
(回転時間)150時間
用途農機や大型機械・工場内の簡易安全表示に。定格電圧(V)DC3形状円筒形外径(Φmm)76光源LED付属品アルカリ単3乾電池×2本スイッチON/OFFシーソースイッチ点灯方式自動材質(カバー)アクリル系材質(本体)ABS樹脂仕様LED8個高さH(mm)75閃光数(min-1[回/分])72回転数(回/分)318保護等級IP55質量(g)208タイプ夜間自動点灯内容量1個
注意
※この商品の光センサー感度をMAXにしても、「常時点灯タイプ」にはなりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
発光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39582952NUBB
12,500
8,698
9,568(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39582961NUBG
12,500
9,598
10,558(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする