萩原工業
OD土のう
緑に溶け込むダークグリーン色の土のう袋です。
山間部や緑地帯の使用において景観美観を損なうことがなく汚れなども目立ちにくい土のう袋です。
用途
林野、山間部、緑地帯などでの工事土塁用として。
寸法(縦×横)(mm)
620×480
仕様
しぼりロープ付
トラスコ品番
359-8489
材質
ポリエチレン(PE)
質量(kg)
9
内容量
1パック(200枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39584745
ODD4862200
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください