萩原工業
トラ土のう
黄色と黒色のストライプ柄で、危険箇所をハッキリと表示した安全模様の土のうです。
用途
土木工事での土塁。
河川工事などでの土塁。
建設・建築現場での土塁。
寸法(縦×横)(mm)
620×480
仕様
しぼりロープ付
トラスコ品番
377-8894
材質
ポリエチレン(PE)
質量(kg)
0.4
質量(kg/パック)
0.4
内容量
1パック(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39584754
TD10
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください