TRUSCO
オレンジローラー ウレタンダブルタイプ・標準型
高品質でよりお買い求めやすい価格になっています。
用途
重量物の移動、運搬用ローラー。
適合ハンドル
マサダ製作所M-1000
幅(mm)
195
テーブル寸法(mm)
150
配列
(ローラー)ウレタンダブルタイプ
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
テーブル寸法(mm)
全長(mm)
質量(kg)
トラスコ品番
使用荷重(t)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39586635
TUW2S
80
150
276
11.3
380-3341
2
¥
94,200
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌日出荷
39586644
TUW3S
105
150
310
15.2
380-3350
3
¥
101,850
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください