横吊りクランプ ラッチ式ロック装置付

横吊りクランプ ラッチ式ロック装置付 - イーグルクランプ横吊りクランプ ラッチ式ロック装置付 - イーグルクランプ横吊りクランプ ラッチ式ロック装置付 - イーグルクランプ横吊りクランプ ラッチ式ロック装置付 - イーグルクランプ横吊りクランプ ラッチ式ロック装置付 - イーグルクランプ

形鋼の吊り上げや反転に適したクランプです。
I形鋼のようなフェースの短いものにも使用できます。

用途形鋼(山形鋼、みぞ形鋼、I形鋼、H形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板などの横吊り作業。仕様ラッチ式ロック装置付、2点吊り用内容量1台
注意
※必ず2点吊り以上で使用してください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
クランプ範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39586784G1.24251.24~25
98,800
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
39586793G132513~25
88,800
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
39586802G3502160.352~16
55,000
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
39586811G5003200.53~20
73,400
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
39586827G600320-3~20
67,800
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39586827G60032056394835G-600-3-20G600320 イーグル 横つり用クランプ G イーグルクランプ 56394835イーグル 横つり用クランプ Gイーグルクランプ1台
78,980
税込86,878
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする