スーパーツール
パネル吊りクランプ スプリング式締め付けロック機構付
無負荷状態でもクランプは確実なグリップを発揮します。
パネルなどの表面に傷を付けないよう、ウレタンゴムを片面に装着しています。
用途
型枠・木製パネル・梁の吊り上げ施工作業。
仕様
スプリング式締め付けロック機構付、2点吊り用
トラスコ品番
368-4130
質量(kg)
4
寸法L(mm)
196~276
寸法H(mm)
213
寸法D(mm)
40
寸法H2(mm)
148
内容量
1台
注意
※指定容量以上では使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
クランプ範囲(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39586933
PTC200
0.2
35~135(5段階)
¥
48,080
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください