曜日別特売

吊りフック

吊りフック - スーパーツール吊りフック - スーパーツール

頭部をローラー式にし、ワイヤロープの損傷を保護します。
安全点検が容易な、本体に確認安全ポイント付。

用途あらゆる鋼材の吊り上げ、運搬作業に。材質特殊鋼内容量1個
注意
※指定容量以上では使用しないでください。
※必ず2台以上にてご使用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39587195HHC22182223
27,490
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
39587177HHC5-279342
115,360
取扱い終了
代替品有
39587186HHC0.5-121152
14,140
取扱い終了
代替品有
39587204HHC3-215264
35,030
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39587177HHC503365853HHC5HHC5 吊フック スーパーツール 03365853吊フックスーパーツール1個
109,800
税込120,780
注文コードが変更になりました
39587186HHC0.503365817HHC0.5HHC0.5 吊フック スーパーツール 03365817吊フックスーパーツール1個
15,980
税込17,578
注文コードが変更になりました
39587204HHC303365844HHC3HHC3 吊フック スーパーツール 03365844吊フックスーパーツール1個
36,980
税込40,678
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
2023-03-09

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする