スーパーツール
木質梁専用吊りクランプ
木質梁専用吊りクランプです。
遠隔操作で締め付けロックの解除ができ、高所での危険な取り外し作業が不要です。
用途
木質梁の吊り上げ施工に。
クランプ範囲(mm)
105~120
基本使用荷重(t)
0.2
仕様
遠隔操作用ロープ付
トラスコ品番
368-3524
質量(kg)
3.7
寸法L(mm)
245
寸法H(mm)
200
寸法D(mm)
45
寸法H2(mm)
100
内容量
1台
注意
※指定容量以上では使用しないでください。
※必ず2台1組でご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39587222
BLC200
¥
28,570
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください