象印チェンブロック
スリングフック ステンレス製
ステンレス製でサビに強いです。
用途
玉掛け作業用ステンレスフックとして。
仕様
外れ止め金具付
材質
ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チェーン線径(Φmm)
使用荷重(t)
破断荷重(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39587484
SHK5
5.0
0.4
20
¥
13,000
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39587256
SHK10
10.0
1.4
70
¥
24,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39587493
SHK7
7.0
0.8
40
¥
15,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください