曜日別特売

チェーンスリング ステンレス 1本吊り

チェーンスリング ステンレス 1本吊り - 象印チェンブロックチェーンスリング ステンレス 1本吊り - 象印チェンブロックチェーンスリング ステンレス 1本吊り - 象印チェンブロック

オールステンレス製チェーンスリングでサビや薬品に強く、多くの作業現場にて使用頂けます。

用途特に過酷な環境での玉掛け用吊り具として。タイプ1本吊り仕様外れ止め金具付材質ステンレス有効長l(mm)1500内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
基本使用荷重(t)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
395872741SAKSHK70.8
48,000
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
395872651SAKSHK50.4
33,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする