象印チェンブロック
クビレスシャックル アイタイプ
用途
クランプ等を結合して使用する際に。
材質
スチール
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法c(mm)
寸法d(mm)
寸法l(mm)
寸法p(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39587335
YR07
33
51
35
16
103
59
¥
5,150
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39587344
YR10
37
61
48
20
131
78
¥
7,290
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39587353
YR13
49
82
64
22
160
98
¥
12,860
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください