曜日別特売

フック チェーンスリング 100用 アイタイプ グラブフック

フック チェーンスリング 100用 アイタイプ グラブフック - 象印チェンブロックフック チェーンスリング 100用 アイタイプ グラブフック - 象印チェンブロックフック チェーンスリング 100用 アイタイプ グラブフック - 象印チェンブロックフック チェーンスリング 100用 アイタイプ グラブフック - 象印チェンブロック
(1件のレビュー)

チェーンを引っ掛けて長さ調整が出来ます。

用途チェーンの長さ調整に。材質スチール内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チェーン線径(Φmm)
使用荷重(t)
破断荷重(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39587362YH077.11.680
2,430
1,798
1,978(税込)
当日出荷
39587371YH066.3150
1,630
1,598
1,758(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
39587387YH1010.02.5125
3,030
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39587371
2022-01-25
用途: 建物のH鋼柱にフック・ワイヤー・ターンバックルを使ってネットを張った。
SKS商事サービス業

テニス練習場のボール飛び出し防止用としてネットマス目45㎜,長さ30m,高さ6mに4㎜ワイヤーを通してフックにシャックルで締め付けてターンバックルを利用して建物のH鋼柱に固定する。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする