曜日別特売

チェーンエコライザー

チェーンエコライザー - 象印チェンブロックチェーンエコライザー - 象印チェンブロックチェーンエコライザー - 象印チェンブロック

耐摩耗性、屈曲性に優れた強力チェーンの採用により、小型・軽量化され、万一片側の玉掛けが外れても、絶対に吊り上げ構造物が落下しない安全構造になっています。さらにチェーンエコライザーに、コラムロックを接続することにより、玉掛け外し作業は簡単な遠隔操作で行えるようになり、安全性と能率が飛躍的に向上しました。

用途鉄骨の建て方作業に。基本使用荷重(t)6適合(コムラック)SF-03000×2台トラスコ品番390-1971質量(kg)18材質(ボディ)スチール内容量1台
注意
※コラムロック(SF-3t)×2台とセットで使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39587502CE06000
228,300
199,800
219,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする