象印チェンブロック
ホイストリング
シャックル機能付吊り具で吊り環が180度スイングします。
用途
シャックルの代わりとして。
材質
スチール
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
基本使用荷重(t)
トラスコ品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39587685
HR05
0.45
390-2005
0.45
102
11.5
¥
16,100
取扱い終了
39587694
HR04
0.40
390-1998
0.44
102
16.5
¥
16,100
取扱い終了
39587703
HR10
1.05
390-2013
1.7
159
14.0
¥
20,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください