曜日別特売

絶縁スイベルセット

絶縁スイベルセット - 象印チェンブロック絶縁スイベルセット - 象印チェンブロック
(1件のレビュー)

1500V耐電圧スイベル付吊り具です。

用途熔接作業などの吊り具として。材質スチール耐電圧1500V内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
基本使用荷重(t)
トラスコ品番
質量(kg)
寸法L(mm)
破断荷重(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39587843SMS102.5390-20562.7335125
36,500
25,980
28,578(税込)
当日出荷
返品不可
39587852SMS134.2390-20645.4410210
48,600
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
39587834SMS071.6390-20481.626780
27,180
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39587834
2014-11-24
用途: 板金加工
北島エンジニアリング

使い勝手が良い

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする