曜日別特売

横吊り専用クランプ ロックスプリング付

横吊り専用クランプ ロックスプリング付 - 日本クランプ(JAPAN CLAMP)横吊り専用クランプ ロックスプリング付 - 日本クランプ(JAPAN CLAMP)横吊り専用クランプ ロックスプリング付 - 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

軽量・小型の横吊り専用クランプです。
立て起こし作業が、簡単に行えます。
ロックスプリング付クランプなので、無負荷になっても外れません。

用途形鋼の立て起こし・運搬に。仕様横吊り専用内容量1台
注意
※このクランプは、指定した方向のみに使用してください。それ以外ではカム「力」が発生せず外れる危険がありますので使用できません。
※長尺物(2m以上)吊り上げは2点吊りで行い、クランプの取り付けは必ず同一方向に取り付けてください。
※構造物を吊り上げる場合は、吊り角度が「0°」となるように天秤を使用し掛け幅角度は「20°」以内で吊り上げてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
クランプ範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39587922ECX113~22
33,700
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
39587931ECX223~25
45,300
44,980
49,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする