日本クランプ(JAPAN CLAMP)
形鋼縦吊り専用簡易型クランプ とんぼ作業可能
H型鋼およびI型鋼の移動、反転、積みおろし、ビームや構造物の吊り上げ積み重ねなどに最適です。
衝撃の強いとんぼ(反転)作業も可能です。
用途
H形鋼・I形鋼・山形鋼などの形鋼。
仕様
形鋼・縦吊り専用
トラスコ品番
363-1117
質量(kg)
11
寸法L(mm)
210
寸法H(mm)
319
寸法D(mm)
70
寸法H2(mm)
96
内容量
1台
注意
※このクランプは簡易型の縦吊り専用クランプですので、ロック装置が付いていません。特にインチングや衝撃に対しては外れやすい傾向にありますので取り扱いには十分に注意して作業を行ってください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
クランプ範囲(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39587965
AST2
2
3~30
¥
89,500
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください