曜日別特売

脱落防止シャックル

脱落防止シャックル - 大洋製器工業脱落防止シャックル - 大洋製器工業脱落防止シャックル - 大洋製器工業
(1件のレビュー)

本体とピンが一体となっており、ピンの落下や紛失が防げます。
シャックルの脱着作業を高所で行う時に、シャックルピンの落下を防ぐことができます。
振動などでシャックルピンが抜け落ちることがなく、完全に抜け落ちによるピン脱落を防止する機構です。
ピンの取り付け寸法はJIS形と同様で、ピンが本体に入り込むため、有効口幅はJIS形と同等です。

用途ピンの落下事故が発生する高所作業現場。トラスコ品番390-2871材質合金鋼質量(kg)0.5取付ねじ込みタイプ寸法L(mm)64基本使用荷重(t)1.50寸法t(mm)16寸法D(mm)40寸法B(mm)26寸法d1(mm)16寸法d3(mm)16寸法B1(mm)26内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39588001DSC-1.5
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

大洋製器工業 脱落防止シャックル
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39588001
2018-09-18
用途: 急斜面の偏心木伐木作業時の牽引

分離型の商品では急斜面や茂みでピンを落とすとまず発見不可能で、
予備がないと作業そのものが続行不可能になってしまいますが
この商品はピンがシャックル本体から分離しないので紛失の心配がありません。
ネジ部分も締め込むと最後の部分で若干抵抗があり、緩みにくくなっている様です。
もう少し安価ならまとめ買いするのですが・・・

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする