曜日別特売

マルチスリング HN エンドレス形

マルチスリング HN エンドレス形 - シライマルチスリング HN エンドレス形 - シライマルチスリング HN エンドレス形 - シライマルチスリング HN エンドレス形 - シライマルチスリング HN エンドレス形 - シライマルチスリング HN エンドレス形 - シライマルチスリング HN エンドレス形 - シライマルチスリング HN エンドレス形 - シライ

軽量で柔らかく作業性に優れています。
傷つきやすい吊り荷に最適です。

種別エンドレス形材質芯/ポリエステル、表面布/ナイロン形状エンドレス形内容量1本
全15種類を絞り込む
全長(m)
ベルト幅(mm)
最大使用荷重(t)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(m)
ベルト幅(mm)
トラスコ品番
最大使用荷重(t)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31265275HN-W010X2.0234361-1183(表面布)紫1
10,000
5,998
6,598(税込)
当日出荷
返品不可
31265284HN-W016X2.0234361-1205(表面布)青1.6
12,000
6,998
7,698(税込)
当日出荷
返品不可
31265300HN-W016X3.0334361-1213(表面布)青1.6
17,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31265309HN-W020X3.0340361-1230(表面布)緑2
19,800
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39588351HNW005X1.51.524361-1141(表面布)灰0.5
6,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
39588367HNW005X2.0224361-1159(表面布)灰0.5
7,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
39588394HNW010X2.0234361-1183(表面布)紫1.0
9,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
39588412HNW016X2.0234361-1205(表面布)青1.6
11,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
39588421HNW016X3.0334361-1213(表面布)青1.6
16,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
39588446HNW020X3.0340361-1230(表面布)緑2.0
18,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
39588376HNW010X1.0134361-1167(表面布)紫1.0
5,500
取扱い終了
返品不可
39588385HNW010X1.51.534361-1175(表面布)紫1.0
7,500
取扱い終了
返品不可
39588403HNW016X1.0134361-1191(表面布)青1.6
6,600
取扱い終了
返品不可
39588437HNW020X2.0240361-1221(表面布)緑2.0
13,300
取扱い終了
返品不可
39588455HNW020X4.0440361-1248(表面布)緑2.0
24,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39588351HNW005X1.548898553HN-W005X1.5HNW005X1.5 マルチ黒スリング(ブラック) エンドレス形 シライ 48898553マルチ黒スリング(ブラック) エンドレス形シライ1本
4,198
税込4,618
注文コードが変更になりました
39588367HNW005X2.048898578HN-W005X2.0HNW005X2.0 マルチ黒スリング(ブラック) エンドレス形 シライ 48898578マルチ黒スリング(ブラック) エンドレス形シライ1本
5,598
税込6,158
注文コードが変更になりました
39588394HNW010X2.048898772HN-W010X2.0HNW010X2.0 マルチ黒スリング(ブラック) エンドレス形 シライ 48898772マルチ黒スリング(ブラック) エンドレス形シライ1本
6,998
欠品中
税込7,698
注文コードが変更になりました
39588412HNW016X2.048898973HN-W016X2.0HNW016X2.0 マルチ黒スリング(ブラック) エンドレス形 シライ 48898973マルチ黒スリング(ブラック) エンドレス形シライ1本
8,298
税込9,128
注文コードが変更になりました
39588421HNW016X3.048898998HN-W016X3.0HNW016X3.0 マルチ黒スリング(ブラック) エンドレス形 シライ 48898998マルチ黒スリング(ブラック) エンドレス形シライ1本
12,980
欠品中
税込14,278
注文コードが変更になりました
39588446HNW020X3.048899192HN-W020X3.0HNW020X3.0 マルチ黒スリング(ブラック) エンドレス形 シライ 48899192マルチ黒スリング(ブラック) エンドレス形シライ1本
17,980
税込19,778
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする