シライ
補強筒 エンドレス形/マルチスリング用 シングルタイプ
用途
角当て、緩衝材など。
全長(m)
0.5
種別
エンドレス形
仕様
接合テープタイプ
材質
ナイロン
内容量
1本
注意
※エッジのある吊り荷が横滑りすると、補強筒の効果がほとんどなくなる場合があります。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
トラスコ品番
パット寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39588464
BMTHN0.5X0.5S
(スリング)0.5t
361-7947
(有効展開幅×厚み)75×2
¥
1,400
¥
889
¥
978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
39588473
SMTHN0.5X0.5S
(スリング)0.5t
361-8129
(有効展開幅×厚み)75×4
¥
2,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39588507
BMTHN1.0X0.5S
(スリング)1.0t
361-7963
(有効展開幅×厚み)75×2
¥
1,600
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
12日以内出荷
返品不可
39588516
SMTHN1.0X0.5S
(スリング)1.0t
361-8145
(有効展開幅×厚み)75×4
¥
2,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39588543
BMTHN1.6X0.5S
(スリング)1.6t
361-7980
(有効展開幅×厚み)125×2
¥
1,800
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39588552
SMTHN1.6X0.5S
(スリング)1.6t
361-8161
(有効展開幅×厚み)125×4
¥
3,600
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39588586
BMTHN2.0X0.5S
(スリング)2.0t
361-8005
(有効展開幅×厚み)140×2
¥
1,800
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39588595
SMTHN2.0X0.5S
(スリング)2.0t
361-8188
(有効展開幅×厚み)150×4
¥
3,700
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください