曜日別特売

補強筒 エンドレス形/マルチスリング用 ダブルタイプ

補強筒 エンドレス形/マルチスリング用 ダブルタイプ - シライ補強筒 エンドレス形/マルチスリング用 ダブルタイプ - シライ
用途角当て、緩衝材など。全長(m)0.5種別エンドレス形仕様接合テープタイプ材質ナイロン内容量1本
注意
※エッジのある吊り荷が横滑りすると、補強筒の効果がほとんどなくなる場合があります。
全8種類を絞り込む
適合
パット寸法(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
適合
トラスコ品番
パット寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39588482BMTHN0.5X0.5W(スリング)0.5t361-7955(有効展開幅×厚み)125×2
1,700
889
978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39588491SMTHN0.5X0.5W(スリング)0.5t361-8137(有効展開幅×厚み)125×4
2,900
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39588525BMTHN1.0X0.5W(スリング)1.0t361-7971(有効展開幅×厚み)125×2
1,800
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39588534SMTHN1.0X0.5W(スリング)1.0t361-8153(有効展開幅×厚み)125×4
2,900
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39588561BMTHN1.6X0.5W(スリング)1.6t361-7998(有効展開幅×厚み)165×2
2,100
1,598
1,758(税込)
12日以内出荷
返品不可
39588577SMTHN1.6X0.5W(スリング)1.6t361-8170(有効展開幅×厚み)175×4
3,700
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39588604BMTHN2.0X0.5W(スリング)2.0t361-8013(有効展開幅×厚み)190×2
2,100
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39588613SMTHN2.0X0.5W(スリング)2.0t361-8196(有効展開幅×厚み)185×4
3,700
2,498
2,748(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする